EATON MANIFACTURING - EAO229494 M22-R470K POTENZIOMETRO 470 KOHM - 229494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 470000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082294946
Artikelnummer
EAO229494
Herstellernummer
229494
Hersteller
EAO
Widerstand:
470000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige



