Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229754 FAK-Y COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE GIAL - 229754

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229754 FAK-Y COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE GIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297541

Artikelnummer

EAO229754

Herstellernummer

229754

Hersteller

EAO

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Parte superiore FAK da montare con sole quattro viti. Come parte di ricambio o per modificare il colore di un FAK. Nello stato chiuso soddisfa i gradi di protezione IP67 e IP69K