Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO230258 04DILE-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA - 230258

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO230258 04DILE-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082302580

Artikelnummer

EAO230258

Herstellernummer

230258

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Hilfsschalterblock mit Federzuganschlussklemmen, zwangsgeführte Kontakte, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100,