Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO231762 M22-XBK-* ETICH. ARR. EM. D60 PERSONALIZ - 231762

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO231762 M22-XBK-* ETICH. ARR. EM. D60 PERSONALIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075753689

Artikelnummer

EAO231762

Herstellernummer

231762

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

60 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe:

1 mm

Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an.Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.