Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO235396 PFIM-40/2/03 DIFFERENZIALE PURO 2P 40A 0 - 235396

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO235396 PFIM-40/2/03 DIFFERENZIALE PURO 2P 40A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 28.76 kg CO2 eq.

EAN

4015082353964

Artikelnummer

EAO235396

Herstellernummer

235396

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Differenziale puro PFIM; Sezionamento visualizzato mediante indicatore delllo stato dei contatti(finestra rosso/verde).; Accessoriabile; Intervento indipendente dalla tensione di rete, quindi utilizzabile anche come protezione addizionale contro contattidiretti; Leva sgancio libero; Leva nera; Piombabile;