Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO237001 PKN4-13/1N/C/003-A MTD.1N 13A C 0,03 4,5 - 237001

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO237001 PKN4-13/1N/C/003-A MTD.1N 13A C 0,03 4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082370015

Artikelnummer

EAO237001

Herstellernummer

237001

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

13 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

69.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore combinato FI/LS PKN4, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 13 A, Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 61009: 4.5 kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, sensibile a corrente impulsiva, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali