Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO239408 DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW - 239408

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO239408 DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082394080

Artikelnummer

EAO239408

Herstellernummer

239408

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

20 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.7 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

40 A

Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung