Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO239715 DILMC95(RDC24) CONT.45KW MOLLA - 239715

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO239715 DILMC95(RDC24) CONT.45KW MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...27 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082397159

Artikelnummer

EAO239715

Herstellernummer

239715

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...27 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

26 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteineaufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais