Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA - 239937

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 90 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082399375

Artikelnummer

EAO239937

Herstellernummer

239937

Hersteller

EAO

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

9

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination