EATON MANIFACTURING - EAO240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRI - 240009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 140 A
Packung
1 ST
EAN
4015082400095
Artikelnummer
EAO240009
Herstellernummer
240009
Hersteller
EAO
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
140 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein


