EATON MANIFACTURING - EAO240752 BFZ-FP-1 +/BL3 PANNELLO CIECO - 240752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 675 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 705 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082407520
Artikelnummer
EAO240752
Herstellernummer
240752
Hersteller
EAO
Breite:
675 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
705 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra frontale cieca per 33 unità modulari per fila, 1+ file, bianca


