Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO240764 BFZ-OTT-6/198 PORTA TRASP Q.PARETE 6X33 - 240764

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO240764 BFZ-OTT-6/198 PORTA TRASP Q.PARETE 6X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082407643

Artikelnummer

EAO240764

Herstellernummer

240764

Hersteller

EAO

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

710 mm

Höhe:

1025 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stahlblechtür mit Sichtfenster für Aufputzgehäuse, polyesterpulverbeschichtet, weiß RAL 9016; 33 Teilungseinheiten pro Reihe, 6 Reihen