Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO243186 PLS4-C40 INT. MT 4,5KA 1P C 40A - 243186

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO243186 PLS4-C40 INT. MT 4,5KA 1P C 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 22.27 kg CO2 eq.

EAN

4015082431860

Artikelnummer

EAO243186

Herstellernummer

243186

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico •Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti ( finestrella rosso/verde) • Accessoriabile • Alimentabile sia dall'alto che dal basso •Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sucuro con distanza fra i contatti > 4 mm • Leva di sgancio libero • Leva con codice colore secondo la corrente nominale • Leva piombabile • Morsetti con grado di protezione IP20 •Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo • Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori • Clip di fissaggio tristabile: è possibile l'asportazione della guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.