Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO243200 PLZ4-B10/1N INT. MT 4,5KA 1N B 10A - 243200

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO243200 PLZ4-B10/1N INT. MT 4,5KA 1N B 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 11.45 kg CO2 eq.

EAN

4015082432003

Artikelnummer

EAO243200

Herstellernummer

243200

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interuttori magnetotermici; •Sezionamento visualizzato mediante indicatore dalle stato dei contatti (finestrella rosso/verde) •Accesoriabile • Alimentabile sia dall'alto che dal basso •Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm •Leca a sgancio libero •Leva con codice colore secondo la corrente nominale •Leva piombabile •Morsetti con grado di protezione IP20 • Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo •Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori • Clip di fissaggio tristabile :è possibile l'asportazione della guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione; Tensione nominale Un : 230/400 V.