Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A - 248269

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482695

Artikelnummer

EAO248269

Herstellernummer

248269

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

240 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

Polo passante 63A con spina di test 25+25 mm²