EATON MANIFACTURING - EAO248289 Z-USA/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 230V - 248289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482893
Artikelnummer
EAO248289
Herstellernummer
248289
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC


