Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248328 Z-T/4S-G PULSANTE VERDE 4 NA - 248328

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 400 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483289

Artikelnummer

EAO248328

Herstellernummer

248328

Hersteller

EAO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

400 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

0...0 V

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Tasto, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 400V AC, resistenza al corto circuito 10kA, colore del tasto: verde, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632