Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248385 Z-MFG/NOT CUST.COM. ROT. IP54 ON-OFF+N+E - 248385

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483852

Artikelnummer

EAO248385

Herstellernummer

248385

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

92 mm

Tiefe:

170 mm

Höhe:

136 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia con comando rotativo, neutro e fungo rosso/giallo, conforme a EN 50298, grado di protezione IP54, classe di isolamento II, massimo 4 moduli