Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248389 Z-MS-0,16/2 SALVAMOTORE 2POLI 0,10-0,16A - 248389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.3...1.7 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082483890

Artikelnummer

EAO248389

Herstellernummer

248389

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1...0.16 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1.3...1.7 A

Polzahl:

2

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.06 kW

Breite:

36 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

80 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

10 kA

Höhe:

75 mm

Interruttore per protezione utenze motore. Sezionamento visualizzato mediante indicatore rosso-verde dello stato dei contatti. Grazie all'idoneità al sezionamento sec. IEC/EN 60947 può essere impiegato come interruttore principale. Design, dimensioni e modularità conforme con PL. Particolarmente adatto per l'installazione in custodie con finestratura modulare. Autoprotetto senza l'impiego di prefusibile di Back-Up fino a 4 A. Doppia possibilità di allacciamento (cavo-batteria) sia superiormente che inferiormente. Morsetto comunque accessibile anche con barretta inserita.