EATON MANIFACTURING - EAO248393 Z-MS-1,0/2 SALVAMOTORE 2POLI 0,63-1,00A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10...13 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483937
Artikelnummer
EAO248393
Herstellernummer
248393
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63...1 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10...13 A
Polzahl:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Breite:
36 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
80 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Höhe:
75 mm



