EATON MANIFACTURING - EAO248437 ZP-NHK CONT.AUS.1SC.POS.+1SC.SGANC.(SCAT - 248437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912228240
Artikelnummer
EAO248437
Herstellernummer
248437
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
4 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC


