Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248846 Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A 3NA+1 - 248846

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248846 Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A 3NA+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082488468

Artikelnummer

EAO248846

Herstellernummer

248846

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1160 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2552 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1044 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 25A, funzione: 3 NA + 1 NC, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN