EATON MANIFACTURING - EAO248855 Z-SCH230/40-20 CONTATTORE 230V 40A 2NA - 248855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082488550
Artikelnummer
EAO248855
Herstellernummer
248855
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5520 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2610 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5336 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2088 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP40


