EATON MANIFACTURING - EAO248859 Z-SCH230/63-20 CONTATTORE 230V 63A 2NA - 248859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082488598
Artikelnummer
EAO248859
Herstellernummer
248859
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
7740 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
4060 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
8120 VA
Einbautiefe:
60 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2668 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP40