Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248874 Z-DSU2-12 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 1-2 - 248874

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248874 Z-DSU2-12 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082488741

Artikelnummer

EAO248874

Herstellernummer

248874

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Die Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshalb auch Nockenschalter genannt) werden von einer stabilen, verwindungssteifen Aluminiumwelle angetrieben. Das Schaltpaket besteht aus einer oder mehreren Schaltzellen mit ein oder zwei voneinander unabhängigen, doppelunterbrechenden Kontakten. Die Verbindung benachbarter Schalterklemmen wie beim Voltmeterumschalter Z-DSV erfordelich, sind im Schalterpressteil eingearbeitet. Dadurch gibt es keine Behinderung beim Anklemmen der Anschlussleiter. Anwendung: Praktisch für jeden gewünschten Anwendungsfall einsetzbar. Z.B. Motorschalter: Garagentore, Ventilator, elektrisch betriebene Rollläden, Heizungssteuerungen, Beleuchtungskörper, Instrumentenschalter, div. Steuerungszwecke, usw., Ausführung entsprechend IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV