EATON MANIFACTURING - EAO250NHG03B 250NHG03B NH03, GG-GL, 250A, 500VAC, PLA - 250NHG03B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH03
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
5027590196741
Artikelnummer
EAO250NHG03B
Herstellernummer
250NHG03B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH03
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


