EATON MANIFACTURING - EAO259726 NZM1-XA208-250AC/DC SG. LANCIO DI CORREN - 259726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 208...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4015082597269
Artikelnummer
EAO259726
Herstellernummer
259726
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
208...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


