Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO259746 NZM1-XAL380-440AC/DC SG.LANCIO NO MORS.L - 259746

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO259746 NZM1-XAL380-440AC/DC SG.LANCIO NO MORS.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082597467

Artikelnummer

EAO259746

Herstellernummer

259746

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4), N(S)1(-4)