EATON MANIFACTURING - EAO259774 NZM1-XAHIV24AC/DC SG. LANCIO CONT.AUX AN - 259774

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4015082597740
Artikelnummer
EAO259774
Herstellernummer
259774
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


