Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260144 NZM2-XDTVR MAN.ROT.GIALLOROSSA LUCCH.SU - 260144

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260144 NZM2-XDTVR MAN.ROT.GIALLOROSSA LUCCH.SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601447

Artikelnummer

EAO260144

Herstellernummer

260144

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen. Rot-Gelb für NOT-AUS. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler. Türverriegelung in EIN, von außen überlistbar mit 1mm Stift. In abgeschlossen AUS und EIN nicht überlistbar. Tür zu öffnen in AUS, einschaltbar nur bei geschlossener Tür. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)