Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260178 NZM1-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT. - 260178

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260178 NZM1-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601782

Artikelnummer

EAO260178

Herstellernummer

260178

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)