EATON MANIFACTURING - EAO260180 NZM2-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT. - 260180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082601805
Artikelnummer
EAO260180
Herstellernummer
260180
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)


