Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260191 NZM1/2-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260191 NZM1/2-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 490 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601911

Artikelnummer

EAO260191

Herstellernummer

260191

Hersteller

EAO

Länge:

490 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 600mm. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)