Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260197 NZM2-XBR CORNICE - 260197

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260197 NZM2-XBR CORNICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601973

Artikelnummer

EAO260197

Herstellernummer

260197

Hersteller

EAO

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

158.5 mm

Tiefe:

17.5 mm

Höhe:

132 mm

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb Schutzart IP40. Für rechteckigen Ausschnitt von Türen und Gehäusen mit Materialstärken von 1.5-5mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. NZM4-XBR nicht kombinierbar mit Drehgriff mit Drehantrieb. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)