Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260213 NZM1-XC35 PIASTRA CLIP

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260213 NZM1-XC35 PIASTRA CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082602130

Artikelnummer

EAO260213

Herstellernummer

260213

Hersteller

EAO

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: permette il montaggio a scatto degli interruttori su guide DIN. Per montaggio a scatto su guida DIN 35 mm. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)