Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO262518 BK25/3-PKZ0-E MORSETTO DI ALIM PKZ0 UL/C - 262518

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO262518 BK25/3-PKZ0-E MORSETTO DI ALIM PKZ0 UL/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 0...0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082625184

Artikelnummer

EAO262518

Herstellernummer

262518

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

0...0 mm

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

63 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

45 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto di alimentazione, 3p, 25mm²