Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO262681 CI-K2-PKZ0-NA-GR CUSTODIA ISOLANTE - 262681

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO262681 CI-K2-PKZ0-NA-GR CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082626815

Artikelnummer

EAO262681

Herstellernummer

262681

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

132 mm

Höhe:

180 mm

Schutzart (NEMA):

3R

Custodia in materiale isolante per PKZM0 +maniglia rotativa, rossa/gialla, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili 4 x 1/2 pollici