EATON MANIFACTURING - EAO263891 Z-SI/20/1 PORTAFUSIBILE SEZ. 8,5X31,5 1P - 263891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form C1-C3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082638917
Artikelnummer
EAO263891
Herstellernummer
263891
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form C1-C3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
230 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


