EATON MANIFACTURING - EAO263958 ZV-ADP COPERTURA ISOLANTE PER SBARRE 1MT - 263958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Breite - 28.6 mm
Ausführung - Längsabdeckung
Tiefe - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9004852676186
Artikelnummer
EAO263958
Herstellernummer
263958
Hersteller
EAO
Länge:
1000 mm
Breite:
28.6 mm
Ausführung:
Längsabdeckung
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
Z-Profil
Farbe:
sonstige
Copertura profilata, 1m, per 50+80A


