Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO263968 ZV-KSBI-7TE/S BARR 7 POLI (X SPC-ATS.) - 263968

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO263968 ZV-KSBI-7TE/S BARR 7 POLI (X SPC-ATS.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A

  • Länge - 122.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082639686

Artikelnummer

EAO263968

Herstellernummer

263968

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Länge:

122.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen