Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO264918 Z-SV-10/1P-F/13 SBAR.PUNT. 1P-1M.GR. 13M - 264918

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO264918 Z-SV-10/1P-F/13 SBAR.PUNT. 1P-1M.GR. 13M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 227.5 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912311874

Artikelnummer

EAO264918

Herstellernummer

264918

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

flach

Länge:

227.5 mm

Flexibel:

nein

Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 1Polo / 1P+N in 1 modulo.