Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO264922 Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIGIA 13 - 264922

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO264922 Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIGIA 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 227.5 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082649227

Artikelnummer

EAO264922

Herstellernummer

264922

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

flach

Länge:

227.5 mm

Flexibel:

nein

Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 2Poli.