Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265244 Z-FW-LPD UNITA DI RIAGGANCIO AUTOM. 48V - 265244

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265244 Z-FW-LPD UNITA DI RIAGGANCIO AUTOM. 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082652449

Artikelnummer

EAO265244

Herstellernummer

265244

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

DC

Konturkompatibles, nachträglich anbaubares Schaltgerät zum automatischen Wiedereinschalten und Fernschalten von CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS, mechanisch verriegel- und plombierbar, mechanische Schaltfähigkeit bis max. PFIM-100/4p, CLS6-100/4p, Betriebs- und Alarmanzeige LED grün und rot, Funktionserweiterung mit Schaltmodul Z-FW-MO, Betrieb- und Störungsanzeige LED nur vormontiert mit Z-FW...