EATON MANIFACTURING - EAO265303 Z-SB23/SS RELE PASSO-PASSO 24V DC 2NA L - 265303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912318767
Artikelnummer
EAO265303
Herstellernummer
265303
Hersteller
EAO
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A


