Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265539 Z-S24/SO PASSO-PASSO 24VAC-12VDC 1NA1NC - 265539

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265539 Z-S24/SO PASSO-PASSO 24VAC-12VDC 1NA1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082655396

Artikelnummer

EAO265539

Herstellernummer

265539

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

12...12 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè passo-passo, tensione di comando 24V AC / 12V DC, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino