Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265710 NZMB1-M40 INT.AUT.DI POT.3P 40A PROT. MO - 265710

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265710 NZMB1-M40 INT.AUT.DI POT.3P 40A PROT. MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...560 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657109

Artikelnummer

EAO265710

Herstellernummer

265710

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...40 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...560 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Breite:

90 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

88 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Höhe:

145 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: con sensibilità alla mancanza di fase, classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.