Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265715 NZMB2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.M - 265715

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265715 NZMB2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...1750 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657154

Artikelnummer

EAO265715

Herstellernummer

265715

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...125 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1750 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.