Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265717 NZMB2-M200 INT.AUT.DI POT.3P 200A PROT.M

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265717 NZMB2-M200 INT.AUT.DI POT.3P 200A PROT.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...200 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...2800 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657178

Artikelnummer

EAO265717

Herstellernummer

265717

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...200 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...2800 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

18.5 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.