EATON MANIFACTURING - EAO265723 NZMN2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.M - 265723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...1750 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082657239
Artikelnummer
EAO265723
Herstellernummer
265723
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...125 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000...1750 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Breite:
105 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Höhe:
184 mm


