Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265732 NZMN1-S50 INT.AUT.DI POT.3P 50A SOLO MAG - 265732

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265732 NZMN1-S50 INT.AUT.DI POT.3P 50A SOLO MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082657321

Artikelnummer

EAO265732

Herstellernummer

265732

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

90 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

88 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

145 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.